Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Edelstahl A2 - 21H, blank
ISO 4029 Edelstahl A2 21H blank
STI-RGSHND-ISO4029-A2-21H-IS8-M16X90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV
Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.
ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Length (l1) | 90 mm |
Ringschneidendurchmesser (d2) | 10 mm |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Normen | ISO 4029 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Härteklasse | 21H |
Antriebart | Innensechskant |
Spitzenform | Ringschneide |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)